Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech mit Silikonbeschichtung, B 600 X T 400 X H 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech mit Silikonbeschichtung, B 600 X T 400 X H 15
Lochblech mit Silikonbeschichtung, B 600 X T 400 X H 15
Artikel-Nr.:
     C1026-100308
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100308
EAN/GTIN:
     4015613502212
Suchbegriffe:
Lochblech

Lochblech mit Silikonbeschichtung, B 600 X T 400 X H 15

Produktdetails:

  • Lochung Ø 3 mm
  • mit 3 Seiten Rand, 1,5 mm stark
  • Aluminium
  • B 600 x T 400 x H 15 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
600 x 400 x 15 mm
Gewicht:
0,87 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100310
ab € 38,07*
Ähnlich
Bartscher
100305
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.