Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblech, Lochung Ø 3 mm, B 433 x T 333 x H 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochblech, Lochung Ø 3 mm, B 433 x T 333 x H 10 mm
Lochblech, Lochung Ø 3 mm, B 433 x T 333 x H 10 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-100305
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100305
EAN/GTIN:
     4015613502205
Suchbegriffe:
Lochblech

Lochblech, Lochung Ø 3 mm, B 433 x T 333 x H 10 mm

Produktdetails:

  • mit 3 Seiten Rand, 1,5 mm stark
  • Aluminium
  • B 433 x T 333 x H 10 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
433 x 333 x 10 mm
Gewicht:
0,47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100310
ab € 37,87*
Ähnlich
Bartscher
100308
ab € 46,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.