Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Neomounts TV-Wandhalterung WL35-550xx14, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-WL35-550BL14
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     WL35-550BL14
EAN/GTIN:
     8717371448707
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts WL35-550BL14 LEVEL ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 65" und einer maximalen Belastbarkeit von 60 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die LEVEL 550 Wandhalterung hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 400x400 mm.

Die WL35-550BL14 verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
65
Max. Gewicht (kg):
60
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
12°
Abstand zur Wand (cm):
3,3 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35S-950BL19
ab € 133,63*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35S-910BL16
ab € 117,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35-350BL12
ab € 14,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35-350BL14
ab € 21,58*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35-550BL12
ab € 15,84*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35-550BL16
ab € 30,23*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35-550BL18
ab € 46,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35S-850BL12
ab € 32,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35S-850BL14
ab € 41,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35S-850BL16
ab € 50,35*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
WL35S-850BL18
ab € 65,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.