Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Neomounts Nuc/Thin Client-Halterung THINCLIENT-20, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-THINCLIENT-20
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     THINCLIENT-20
EAN/GTIN:
     8717371443283
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Die Neomounts Modell THINCLIENT-20, erlaubt es Ihnen einen Thin Client zusammen mit einer Monitor Halterung zu montieren. Eine Thin Client-Halterung schafft einen sauberen Schreibtisch, weil die Montage hinter dem Monitor erfolgt und keinen wertvollen Platz auf dem Schreibtisch verwendet. Erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Computers aufgrund verminderte Aufnahme von Staub und Schmutz. Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und ordentlich ohne Computer auf dem Schreibtisch. Diese Neomounts Thin Client Halterung ermöglicht vertikale Installation von Thin Client Computer/Terminals zwischen dem Bildschirm und der Monitor Halterung. Dieses Produkt enthält VESA 75 und VESA 100 Lochmuster, um die Installation mit Flachbildschirmen und Flachbildschirm-Halterungen zu vereinfachen. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Sie den Arbeitsplatz sauber und ordentlich. Einfach in der Breite und Tiefe passend zu den meisten dünnen Client PCs/Terminals einzustellen. Die angeführten Daten zeigen maximale und minimale Breite und Tiefe der Halterung. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
7
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
13,8 cm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-01
ab € 11,50*
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-05
ab € 13,86*
Ähnlich
Neomounts
THINCLIENT-10
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.