Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2SIDESHELF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2SIDESHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2SIDESHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2SIDESHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-M2SIDESHELF, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2SIDESHELF
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2SIDESHELF
EAN/GTIN:
     8717371447250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Neomounts Modell PLASMA-M2SIDESHELF ist ein universelles Laptop-Regal für die Plastik- und Bodenstative der PLASMA-M2250/W2250 & PLASMA-M2500/W2500 Serie. Das Laptop-Regal kann auf der höhenverstellbaren Säule montiert werden und die Platte hat eine Breite von 29,5 cm und eine Tiefe von 41,5 cm. Alle Installationsmaterialien sind im Lieferumfang des Produkts enthalten. Garantie: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
3
... > Neomounts > Boden > Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 299,69*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,60*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 259,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 353,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,66*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 366,19*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 796,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 560,78*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,62*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 180,49*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 283,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.