Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Neomounts Motorisierter Bodenständer PLASMA-M2500T, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-M2500TSILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M2500TSILVER
EAN/GTIN:
     8717371445942
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Schaffen Sie mit dem motorisierten Bodenständer PLASMA-M2500TSILVER von Neomounts eine optimale Betrachtungsposition sowohl für stehende als auch sitzende Zuhörer. Der Trolley ist eine perfekte Lösung für Klassenzimmer, Büros, Besprechungsräume und öffentliche Bereiche.

Der Bodenständer verfügt über eine 90°-Neigefunktion, die es ermöglicht, den (Touch-)Bildschirm im Tischmodus zu verwenden. Der PLASMA-M2500TSILVER ist für 42-100" Bildschirme mit einem VESA-Lochraster von 400x200 bis 800x600 mm geeignet und hat eine maximale Tragfähigkeit von 150 kg. Das Kabelmanagementsystem sorgt für eine geordnete Führung der Kabel an der Rückseite der Halterung.

Der mobile Bodenständer ist automatisch neigbar (90°) und über eine Fernbedienung über eine Höhe von 50 cm verstellbar. Vom Boden bis zur Mitte ist die Höhe des Bildschirms variabel von 91,4-141,4 cm. Der Trolley verfügt über vier stabile Lenkrollen, von denen die beiden vorderen mit einer Bremse ausgestattet sind. Dank dieser hochwertigen Räder kann der Trolley leicht über Türschwellen und Schwellen bewegt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
42
Max. Bildschirmgröße (inch):
100
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
150
Bildschirme:
1
Min. VESA:
400x200 mm
Max. VESA:
800x600 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen
Neigung (Grad):
90°
Höhenverstellung:
50 cm (91-141 cm)
Kabelführung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, newstar tv-wagen, av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.271,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.406,67*
€ 1.673,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,02*
€ 1.658,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,74*
€ 1.594,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.304,71*
€ 1.552,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.271,01*
€ 1.512,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 187,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,59*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,60*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 301,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,67*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 259,53*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700E
ab € 204,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 353,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 248,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 365,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 790,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 560,00*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 182,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 280,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.