Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Silber
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Silber
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Silber
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W110, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-W110
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W110
EAN/GTIN:
     8717371441265
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Wandhalterung Modell FPMA-W110 ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 40" (102 cm). Die Tiefe dieser Halterung beträgt 1,8 Zentimeter. Neomounts FPMA-W110 eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 35 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x200mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Alle Montagematerial Inklusive Diebstahlsicherung ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
40
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Abstand zur Wand (cm):
1,8 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.