Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W100, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W100, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W100, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung FPMA-W100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-W100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W100
EAN/GTIN:
     8717371440039
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Wandhalterung Modell FPMA-W100 ist eine neig- und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen haben möchten. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken schieben sie wieder zurück, sobald Sie fertig sind. Neomounts einzigartige neig- und schwenk- (180°) Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist tiefenverstellbar bis 11 Zentimetern. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts FPMA-W100 verfügt über drei Gelenke und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einenen 10 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 und 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
270°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Abstand zur Wand (cm):
11 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,359*
€ 147,987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,46*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,51*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,64*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,81*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,86*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.