Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Neomounts höhenverstellbarer Adapter FPMA-LIFT100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-LIFT100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-LIFT100
EAN/GTIN:
     8717371444389
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der Neomounts Adapter, Modell FPMA-LIFT100, erlaubt es, die Höhe eines Flachbildschirms einzustellen. Dieser Adapter passt für alle Halterungen mit VESA75 oder VESA100. Ideal, um mit Wandhalterungen, Tischhalter und Deckenhalterungen zu kombinieren. Kombinationen mit der Tastatur Ablage sind ebenfalls möglich. Die Höhe ist in von 0 bis 17,7 cm verstellbar. Dieses bietet einen maximaler Höhenbereich für die beste Sichtposition. Der FPMA-LIFT100 eignet sich für Bildschirme bis 27" (68 cm). Die Tragkraft beträgt 8 kg pro Bildschirm. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm. Haben Sie ein anderes (größeres) Lochmuster, können Sie dafür eine unserer VESA Adapter Platten benutzen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
0-17,7 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,63*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,99*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.