Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-CPCONNECTBLACK Adapter für Verlängerungsrohr FPMA-CPCONNECT, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts FPMA-CPCONNECTBLACK Adapter für Verlängerungsrohr FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Neomounts FPMA-CPCONNECTBLACK Adapter für Verlängerungsrohr FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Neomounts FPMA-CPCONNECTBLACK Adapter für Verlängerungsrohr FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Neomounts FPMA-CPCONNECTBLACK Adapter für Verlängerungsrohr FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-CPCONNECTBLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-CPCONNECTBLACK
EAN/GTIN:
     8717371446574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
50
Montage:
Decke
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
17,2 cm
... > Neomounts > Decke > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 65,98*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 63,72*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,59*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,89*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 42,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,81*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 73,23*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 83,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 115,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 157,15*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 66,84*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 98,10*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 143,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.