Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C020, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C020, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C020, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C020, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C020, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C020, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-C020BLACK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C020BLACK
EAN/GTIN:
     8717371445690
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Das Neomounts Modell FPMA-C020BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neigbare (90°) Technologie ermöglicht die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 26,5 bis 40 Zentimeter. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich aussieht. Neomounts FPMA-C020BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 20 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x200mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA- Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Design für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
40
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
20
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Höhenverstellung:
26,5-40 cm
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.