Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Neomounts PC-Halter CPU-M100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-CPU-M100BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     CPU-M100BLACK
EAN/GTIN:
     8717371446055
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Neomounts CPU-M100BLACK ist ein mobiler PC-Halter. Ein PC-Halter trägt zu einem sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz bei und beansprucht keinen Platz auf dem Bürotisch. Die Lebensdauer des Desktops wird ebenso gesteigert durch die reduzierte Staubaufnahme dank der erhöhten Position über dem Boden. Diese Neomounts PC-Halterung erlaubt die vertikale Installation von Computern. Dank einfacher Einstellungsmöglichkeiten können die meisten Desktops mit einer Breite zwischen 12 cm und 21 cm montiert werden. Modell CPU-M100BLACK hat 4 Rollen, wobei 2 davon fixierbar sind. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Typ:
Fixiert
Höhenverstellung:
13 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D025BLACK
ab € 14,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D075BLACK
ab € 30,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D075BLACK/LK
ab € 41,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D100BLACK
ab € 40,82*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D100SILVER
ab € 43,36*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D200BLACK
ab € 37,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D200SILVER
ab € 37,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-D250BLACK
ab € 51,23*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
CPU-W100BLACK
ab € 24,92*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-CPU100BLACK
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.