Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzschiene 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47552
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47552
EAN/GTIN:
     4003866475520
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene zarges
fallschutzschiene

Fallschutzschiene 2,80 m

  • Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
  • Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Länge:
2,8 m
Weitere Suchbegriffe: fallschutzschiene l:2,80m, Zarges
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,24*
€ 351,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.