Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzschiene 1,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47550
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47550
EAN/GTIN:
     4003866475506
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene zarges
fallschutzschiene

Fallschutzschiene 1,40 m

  • Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
  • Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Länge:
1,4 m
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.