Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, einseitig 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41971
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41971
EAN/GTIN:
     4003866419715
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Plattformleiter

Podesttreppe, einseitig 3 Stufen

Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling.

  • Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
  • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
  • Große Standplattform 600 x 800 mm.
  • Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
  • Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,72 m
Grundfläche:
0,77 x 1,27 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
28,5 kg
Arbeitshöhe:
2,7 m
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
800 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
240 mm
Stufentiefe:
200
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,65*
€ 784,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,26*
€ 752,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,44*
€ 713,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.