Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES K 424 XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41810
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41810
EAN/GTIN:
     4003866418107
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alukoffer
Aluminiumkoffer

ZARGES K 424 XC

Die neue K 424 XC vereint die legendäre Qualität der ZARGES Kisten mit neuer Mobilität.

  • Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer, zuverlässiger Begleiter.
  • Optimale Mobilität durch integrierte 50 mm Rollen und Ausziehgriff (Bestell-Nr. 41810-41814) bzw. zweiten Federfallgriff an der Stirnseite (Bestell-Nr. 41815).
  • Hohe Laufruhe durch Spezialrollen ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid.
  • ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern.
  • Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • Optionales Rollenset 125 mm oder Offroad Set 220 mm (für Kisten ab 60 Liter Volumen) für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelelemente im Trägerrahmen. Stapelbar auch zu ZARGES Baureihen K470 und Eurobox.
  • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen.
  • Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
516 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
159 mm
Äußere Länge:
550 mm
Äußere Breite:
400 mm
Äußere Höhe:
233 mm
Volumen:
28 l
Gewicht:
6,3 kg
Ziehgriff:
3-teilig kg
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:
25 kg
max. Gesamtgewicht:
25
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,81*
€ 354,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.