Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Telemaster S - ZAP Teleskop-Plattformleiter 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41325
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41325
EAN/GTIN:
     4003866413256
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

ZAP Telemaster S - ZAP Teleskop-Plattformleiter 5 Sprossen

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar.

  • Große Standfläche 665 x 440 mm aus 7-fach verleimter Sperrholzplatte, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
  • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
  • Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
  • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand.
  • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt.
  • Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Treppengängig einsetzbar.
  • Bestell-Nr. 41325 ohne Ausleger.
  • Erforderliche Anzahl Ballastgewichte bei Bestell-Nr. 41328 beim Einsatz im Aussenbereich: 4x (Bestell-Nr. 41331).
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,81 / 1,08 / 1,34 m
Arbeitshöhe:
3,34 m
Höhe inklusive Geländer:
2,37 m
Sprossenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
28 kg
Belastung:
150 kg
Breite:
2,16 m
Breite, ausgefahren:
1 m
Breite, eingefahren:
1 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B:
1,45 x 1 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B:
1,45 x 1 m
Länge:
0,4 m
Länge, eingefahren:
1,45 m
Maße, zusammengeklappt:
0,4 x 2,16 x 1,02
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, ZAP Leiter, ZAP, Teleskopleiter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.030,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,21*
€ 1.362,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,72*
€ 1.359,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,51*
€ 1.310,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,71*
€ 1.275,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,00*
€ 1.225,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.