Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Überstieg
>
Artikel
Ausstieg mit Übergang Alu eloxiert 800 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1022-41181
Hersteller:
Zarges
Herst.-Nr.:
41181
EAN/GTIN:
4003866411818
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Ausstieg mit Übergang
Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
Beidseitiges Geländer.
Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Überbrückungslänge:
800 mm
... >
Steigleitern
>
Ein-/Ausstieg oben
>
Ausstieg mit Übergang
Weitere Suchbegriffe:
überstieg
,
Zarges
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.254,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,49*
€ 1.492,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,11*
€ 1.396,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.134,23*
€ 1.349,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,75*
€ 1.295,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.076,32*
€ 1.280,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.070,12*
€ 1.273,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,77*
€ 1.246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,12*
€ 1.187,76
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.