Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Box XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40860
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40860
EAN/GTIN:
     4003866408603
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox

Mini-Box XS

Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise.

  • Universalkiste aus Aluminium.
  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
  • Deckel selbsthaltend.
  • Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
  • Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
  • Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
450 mm
Innere Breite:
290 mm
Innere Höhe:
180 mm
Äußere Länge:
500 mm
Äußere Breite:
340 mm
Äußere Höhe:
200 mm
Volumen:
24 l
Gewicht:
3,1 kg
... > ZARGES > Kisten > ZARGES-Box
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.