Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Eurobox; 550x350x220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40701
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40701
EAN/GTIN:
     4003866407019
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox

Alu-Eurobox; 550x350x220mm

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken und umfangreichem Zubehörprogramm.

  • Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufend eingeschäumte Deckeldichtung.
  • Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
  • ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
  • Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15 141.
  • Stabile Universalkiste aus Aluminium.
  • Profilstöße vollverschweißt.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
  • Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
  • Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
220 mm
Äußere Länge:
600 mm
Äußere Breite:
400 mm
Äußere Höhe:
250 mm
Volumen:
42 l
Gewicht:
4,7 kg
... > ZARGES > Kisten > Eurobox
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,69*
€ 185,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.