Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Storage Box; NM: 450x300x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40584
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40584
EAN/GTIN:
     4003866405848
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Akku Storage Box

Für die Lagerung von Lithium-Batterien, wie z.B. Powertool-Akkus und Fahrrad-Akkus. Für Industrie, Handwerk, Fahrradhändler und Privathaushalte. Unkomplizierter kann man sich nicht vor einem Batteriebrand schützen. Für eine oder mehrere Batterien.

  • Maximaler Brandschutz und einfache Bedienung durch feuerfeste, einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden.
  • Beste Testergebnisse im Explosions- und Realbrandtest gemäß Vorgaben des TÜV NORD für Nennwerte bis 814 Wh. Kein Austritt von Flammen und Splittern. Die Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 200° C.
  • Die Innenausstattung ist saugfähig, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei. Durch ihre Flexibilität passt sie sich der Kontur der Akkus an.
  • Kompakte Aluminium- Box mit geringem Gewicht. Abschließbare Comfort-Klappverschlüsse, drei stabile Federfallgriffe
  • Keine Bauartzulassung für den Transport nach ADR oder IATA. Für Privatpersonen und Handwerker nach Handwerkerregelung (ADR 1.1.3.1 c) möglich.
Weitere Informationen:
Innere Höhe:
220 mm
Äußere Höhe:
240 mm
Innere Länge:
550 mm
Äußere Länge:
600 mm
Nutzlänge:
450 mm
Anzahl Griffe:
3
Äußere Breite:
400 mm
Nutzbreite:
300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 366,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.