Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe mit Plattform 45° 19 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 4,08 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40155478
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40155478
EAN/GTIN:
     4003866554782
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe

LM-Treppe mit Plattform 45° 19 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 4,08 m

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen mit Plattform.

  • Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
  • Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
  • Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
  • Individuell angepasste Plattformlängen.
  • Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne.
  • Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
  • Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
  • Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
  • Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.

Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Weitere Informationen:
senkrechte Höhe:
4080 mm
Neigung:
45 °
Stufenbreite:
1000 mm
Stufenanzahl:
19
Ausladung:
4780 mm
Weitere Suchbegriffe: Treppe, Bühne
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.351,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,10*
€ 3.076,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.541,31*
€ 3.024,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.541,30*
€ 3.024,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.444,99*
€ 2.909,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.444,97*
€ 2.909,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.396,48*
€ 2.851,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.351,96*
€ 2.798,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.