| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40055212 Herst.-Nr.: 40055212 EAN/GTIN: 4003866552122 |
| |
|
| | |
| LM-Treppe 60° 13 Stufen, 600 mm breit, Höhe 3,25 m Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen. - Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10). Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren.
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur Schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts.
- Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.
Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122. Weitere Informationen: | | senkrechte Höhe: | 3250 mm | Neigung: | 60 ° | Stufenbreite: | 600 mm | Stufenanzahl: | 13 | Ausladung: | 1990 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |