Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40034
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40034
EAN/GTIN:
     4003866400348
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe

AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen

Der Basistritt mit geringem Gewicht, hoher Stabilität und bequemer Standfläche.

  • 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech.
  • 350 x 577 mm große, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform.
  • Hochfeste, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
  • Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche.
  • Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
0,8 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
Grundfläche:
1,1 x 0,71 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
10,1 kg
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
350 mm
Plattformbreite:
577 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
200 mm
Stufentiefe:
200
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, arbeitsplattform 4 stufen zarges, arbeitsplattform, arbeitsplattform zarges, Podest, Alu Podest, Maschinenpodest, Tritt
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,52*
€ 375,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,98*
€ 356,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.