Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Metall Kugelschreiber, M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Metall Kugelschreiber, M, schwarz
Neo Slim Metall Kugelschreiber, M, schwarz
Neo Slim Metall Kugelschreiber, M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-342320
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342320
EAN/GTIN:
     9555684674470
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Neo Slim Metall Schwarz, schwarz. Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: DIN ISO 12757, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Metall schwarz, Ausführung der Griffzone: rund Metall glatt, Material des Clips: Metall, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Metall schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund Metall glatt
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
DIN ISO 12757
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Clips:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.