Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber matt
Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber matt
Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber matt
Artikel-Nr.:
     C1015-342120
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342120
EAN/GTIN:
     9555684674418
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Neo Slim Edelstahl matt. Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: DIN ISO 12757, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Edelstahl matt, Ausführung der Griffzone: rund Metall glatt, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
DIN ISO 12757
Herstellerprodukttyp:
Neo Slim
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
0,4
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rund Metall glatt
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Edelstahl matt
Beschreibung der Besonderheiten:
Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.