Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber glänzend
Neo Slim Edelstahl Kugelschreiber, M, silber glänzend
Artikel-Nr.:
     C1015-342020
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     342020
EAN/GTIN:
     9555684674388
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
KS Neo Slim Edelstahl glänzend. Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: DIN ISO 12757, Strichstärke: 0,4. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Edelstahl glänzend, Ausführung der Griffzone: rund Metall glatt, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackkt
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
DIN ISO 12757
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Griffzone:
rund Metall glatt
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
Edelstahl glänzend
Material des Schaftes:
Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Standard Großraummine Strichbreite B, Konusspitze, Schlanker Schaft aus Edelstahl
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
NEO Slim
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
NEO Slim
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.