Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5661567 Herst.-Nr.: 243941 EAN/GTIN: 4005402439416 |
| |
|
| | |
| KS Grip 2010 Harmony M 40x POS. Werkstoff: Kunststoff. softe Farbkombination, mit Soft-Grip Zone für ermüdungsfreies Schreiben. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kugelschreiber in den Schaftfarben rose shadow, dapple gray, coconut milk, schwarz. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 350 mm x 200 mm x 180 mmPackungsmenge: 40 Weitere Informationen: | | Breite: | 350 | Tiefe: | 200 | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Grip 2010 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 180 | Material des Displays: | Kunststoff | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber in den Schaftfarben rose shadow, dapple gray, coconut milk, schwarz | Artikelbezeichnung: | Display | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 40 | Beschreibung der Besonderheiten: | softe Farbkombination, mit Soft-Grip Zone für ermüdungsfreies Schreiben | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber in den Schaftfarben rose shadow, dapple gray, coconut milk, schwarz | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Grip 2010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 125,14* | € 163,92* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 125,45* | € 163,92* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 146,4908* | € 185,6708* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|