Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Grip 2010, Harmony, 15x Einführungsdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Grip 2010, Harmony, 15x Einführungsdisplay
Kugelschreiber Grip 2010, Harmony, 15x Einführungsdisplay
Kugelschreiber Grip 2010, Harmony, 15x Einführungsdisplay
Artikel-Nr.:
     C1015-243935
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     243935
EAN/GTIN:
     4005402439355
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Einfüh.displ. KS Grip 2010 Harmony 15x. Werkstoff: Kunststoff. softe Farbkombination, mit Soft-Grip Zone für ermüdungsfreies Schreiben. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kugelschreiber in den Schaftfarben rose shadow, dapple gray, coconut milk, schwarz. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 260 mm x 185 mm x 185 mmPackungsmenge: 15
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
15
Höhe:
185
Tiefe:
185
Breite:
260
Artikelbezeichnung:
Display
Ausführung des Inhalts des Displays:
Kugelschreiber in den Schaftfarben rose shadow, dapple gray, coconut milk, schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber Grip 2010
Beschreibung der Besonderheiten:
softe Farbkombination, mit Soft-Grip Zone für ermüdungsfreies Schreiben
Material des Displays:
Kunststoff
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Kugelschreiber in den Schaftfarben rose shadow, dapple gray, coconut milk, schwarz
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Grip 2010
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.