Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Urban. pale rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Urban. pale rose
Kugelschreiber Poly Ball Urban. pale rose
Kugelschreiber Poly Ball Urban. pale rose
Kugelschreiber Poly Ball Urban. pale rose
Artikel-Nr.:
     C1015-241187
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241187
EAN/GTIN:
     6933256654557
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball Urban. ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: pale rose, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
hellgrün
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Clips:
Metall
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,5
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Clips:
silber
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
241127
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.