Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball Urban. sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball Urban. sky blue
Kugelschreiber Poly Ball Urban. sky blue
Kugelschreiber Poly Ball Urban. sky blue
Kugelschreiber Poly Ball Urban. sky blue
Artikel-Nr.:
     C1015-241186
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241186
EAN/GTIN:
     6933256654519
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: sky blue, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
hellgrün
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Strichstärke:
0,5
Material des Clips:
Metall
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.