| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-241113 Herst.-Nr.: 241113 EAN/GTIN: 4005402411139 |
| |
|
| | |
| KS Poly Urban XB 15x + Refill. Werkstoff: Pappe. Leichtlaufkugelschreiber im eleganten Design. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kugelschreiber und Nachfüllminen. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 172 mm x 110 mm x 265 mmPackungsmenge: 35 Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber und Nachfüllminen | Höhe: | 265 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 35 | Beschreibung der Besonderheiten: | Leichtlaufkugelschreiber im eleganten Design | Ausführung der Sortimentszugabe: | Aufsteller und Backcard | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball Urban | Tiefe: | 110 | Farbe: | sortiert | Material des Displays: | Pappe | Breite: | 172 | Artikelbezeichnung: | Kompaktdisplay | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber und Nachfüllminen | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball Urban |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |