| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-241112 Herst.-Nr.: 241112 EAN/GTIN: 4005402411122 |
| |
|
| | |
| KS Poly Ball XB 15x + Refill. Werkstoff: Pappe. Attraktive Platzierung des Topsellers. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 172 mm x 110 mm x 265 mmPackungsmenge: 35 Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball XB | Artikelbezeichnung: | Kompaktdisplay | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 35 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen | Tiefe: | 110 | Breite: | 172 | Höhe: | 265 | Farbe: | sortiert | Material des Displays: | Pappe | Beschreibung der Besonderheiten: | Attraktive Platzierung des Topsellers | Ausführung der Sortimentszugabe: | Aufsteller und Backcard | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball XB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |