Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Poly Ball XB, sweet lilac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Poly Ball XB, sweet lilac
Kugelschreiber Poly Ball XB, sweet lilac
Kugelschreiber Poly Ball XB, sweet lilac
Kugelschreiber Poly Ball XB, sweet lilac
Artikel-Nr.:
     C1015-241104
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241104
EAN/GTIN:
     6933256654595
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Poly Ball XB, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Ausführung Mine: 0,6, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Dreikant, Clip: Metall, silber, ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine, Farbe des Schaftes: sweet lilac
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
0,6
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Poly Ball XB
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Schaftes:
sweet lilac
Ausführung der Griffzone:
Dreikant
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomische Dreiecksform, rutschfeste Oberfläche, extra Breite XB-Mine
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball XB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
241127
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.