| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-241102 Herst.-Nr.: 241102 EAN/GTIN: 4005402411023 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Poly Ball XB 6er Köcher. Werkstoff: Kunststoff. Attraktive Platzierung des Topsellers. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 172 mm x 110 mm x 265 mmPackungsmenge: 35 Weitere Informationen: | | Herstellerprodukttyp: | Kugelschreiber Poly Ball XB | Farbe: | sortiert | Tiefe: | 110 | Höhe: | 265 | Ausführung des Inhalts: | Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen | Beschreibung der Besonderheiten: | Attraktive Platzierung des Topsellers | Breite: | 172 | Werkstoff: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Kompaktdisplay | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 35 | Material des Displays: | Pappe | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball XB | Artikelbezeichnung: | Kompaktdisplay | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen | Ausführung der Sortimentszugabe: | Aufsteller und Backcard | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber sowie 20 Nachfüllminen | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Poly Ball XB |
|
| | |
| | | |
| |