Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller/Kugelschreiber Set Grip Edition Glam violet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller/Kugelschreiber Set Grip Edition Glam violet
Füller/Kugelschreiber Set Grip Edition Glam violet
Füller/Kugelschreiber Set Grip Edition Glam violet
Artikel-Nr.:
     C1015-201534
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     201534
EAN/GTIN:
     4005402015344
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber
Füller/KS Set Grip Edition Glam violet. Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip Edition. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: violet, Material des Clips: Metall, silber. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Anzahl der Schreibgeräte:
2
Typbezeichnung der Schreibgeräte:
Grip Edition
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Grip Edition Glam
Beschreibung der Besonderheiten:
in attraktivem und hochwertigem Metalletui
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
violet
Herstellerproduktbezeichnung:
Geschenkset
Produkt-Typbezeichnung:
Grip Edition Glam
Artikelbezeichnung:
Geschenkset
Produkttypbezeichnung:
Grip Edition Glam
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.