| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-201529 Herst.-Nr.: 201529 EAN/GTIN: 4005402015290 |
| |
|
| | |
| Füller M/KS Set Grip 2010 dapple gray. Beschreibung der Besonderheiten: in attraktivem und hochwertigem Metalletui. Schreibgeräte Anzahl / Typen: Anzahl der Schreibgeräte: 2, Typbezeichnung der Schreibgeräte: Grip 2010. Ausführung Stift:. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: dapple gray, Material des Clips: Metall, silber. Füllfederhalter Feder M und Kugelschreiber Weitere Informationen: | | Anzahl der Schreibgeräte: | 2 | Produkt-Typbezeichnung: | Grip 2010 | Artikelbezeichnung: | Geschenkset | Material des Clips: | Metall | Farbe des Clips: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | in attraktivem und hochwertigem Metalletui | Farbe des Schaftes: | dapple gray | Typbezeichnung der Schreibgeräte: | Grip 2010 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Grip 2010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |