Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer, 2-teilig
Radierer, 2-teilig
Radierer, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-188296
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188296
EAN/GTIN:
     4005401882961
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Set Radierer 2St BK, Werkstoff: Kunststoff, Kautschuk, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: für Blei-Farbstifte und Tinte. Radierer für Zeichnungen. Ausführung: Kombiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, -, Farbe: rot/blau; weiß. Größe (B x T x H): 50 mm, Länge: 18 mm x 8 mm. Blisterkarte mit 2 Radierern
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Radierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Radierer für Zeichnungen
Werkstoff:
Kunststoff, Kautschuk
Höhe:
8
Material der Schiebemanschette:
Papier
Kombiradierer:
Ja
Länge:
18
Farbe:
rot/blau; weiß
Typbezeichnung des Motivs:
-
Produktverwendung:
für Blei-Farbstifte und Tinte
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Breite:
50
Produkt-Typbezeichnung:
7081/7070-40
Produkttypbezeichnung:
7081/7070-40
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.