Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer KOMBI 7082-20, Kombiradierer, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer KOMBI 7082-20, Kombiradierer, Kunststoff
Radierer KOMBI 7082-20, Kombiradierer, Kunststoff
Radierer KOMBI 7082-20, Kombiradierer, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1015-188220
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     188220
EAN/GTIN:
     9556089882200
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer KOMBI 7082-20, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: -. Produktverwendung: Radierung von Blei-und Farbstiften sowie Tinte. Kombi-Radierer aus Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte sowie Tinte. Optimale Radierergebnisse ohne schmieren.. Ausführung: Kombiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, 7082-20, Farbe: weiß/blau. Größe (B x T x H): 22 mm, Länge: 62 mm x 12 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombi-Radierer aus Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte sowie Tinte. Optimale Radierergebnisse ohne schmieren.
Höhe:
12
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Breite:
22
Farbe:
weiß/blau
Produktverwendung:
Radierung von Blei-und Farbstiften sowie Tinte
Artikelbezeichnung:
Radierer
Material der Schiebemanschette:
-
Kombiradierer:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
7082-20
Typbezeichnung des Motivs:
7082-20
Länge:
62
Produkttypbezeichnung:
7082-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.