Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dust-free Radierer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dust-free Radierer, weiß
Dust-free Radierer, weiß
Dust-free Radierer, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-187130
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     187130
EAN/GTIN:
     9556089871303
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Dust-free klein, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Papier. Produktverwendung: zum Radieren. wenig Radierabfall, PVC-frei. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, DUST-FREE, Farbe: weiß. Größe (B x T x H): 63 mm, Länge: 22 mm x 11 mm
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
zum Radieren
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
DUST-FREE
Breite:
63
Länge:
22
Höhe:
11
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
wenig Radierabfall, PVC-frei
Artikelbezeichnung:
Radierer
Kombiradierer:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
DUST-FREE
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
Papier
Produkttypbezeichnung:
DUST-FREE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.