| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185698 Herst.-Nr.: 185698 EAN/GTIN: 4005401856986 |
| |
|
| | |
| Radierstift Perfection 2 in BK, Werkstoff: Kautschuk, Material des Stiftes: Holz. Produktverwendung: Bleistift, Farbstift. für punktgenaues Radieren. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Länge: 175 mm, Farbe des Stiftes: beige. 2 Radierstifte auf Blisterkarte Weitere Informationen: | | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | für punktgenaues Radieren | Farbe des Stiftes: | beige | Kombiradierer: | Nein | Artikelbezeichnung: | Radierstift | Material des Stiftes: | Holz | Produkt-Typbezeichnung: | PERFECTION | Werkstoff: | Kautschuk | Produktverwendung: | Bleistift, Farbstift | Bürste vorhanden: | Nein | Länge: | 175 | Produkttypbezeichnung: | PERFECTION |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |