| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185612 Herst.-Nr.: 185612 EAN/GTIN: 4005401856122 |
| |
|
| | |
| Radierstift Perfection, Werkstoff: Kautschuk, Material des Stiftes: Holz. Produktverwendung: Bleistift, Farbstift. für punktgenaues Radieren. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Länge: 175 mm, Farbe des Stiftes: beige Weitere Informationen: | | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Produktverwendung: | Bleistift, Farbstift | Produkt-Typbezeichnung: | PERFECTION 7056 | Bürste vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für punktgenaues Radieren | Material des Stiftes: | Holz | Farbe des Stiftes: | beige | Artikelbezeichnung: | Radierstift | Länge: | 175 | Werkstoff: | Kautschuk | Kombiradierer: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PERFECTION 7056 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |