| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185566 Herst.-Nr.: 185566 EAN/GTIN: 4005401855668 |
| |
|
| | |
| Köcher Tintenlöscher 45x B-Spitze. Werkstoff: Kunststoff. sicherer Umsatz auf kleiner Fläche. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Tintenlöscher B-Spitze Keil. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 80 mm x 80 mm x 175 mmPackungsmenge: 45 Weitere Informationen: | | Höhe: | 175 | Farbe: | transparent | Breite: | 80 | Material des Displays: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | 45x Tintenlöscher B-Spitze | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 45 | Beschreibung der Besonderheiten: | sicherer Umsatz auf kleiner Fläche | Ausführung des Inhalts des Displays: | Tintenlöscher B-Spitze Keil | Tiefe: | 80 | Artikelbezeichnung: | Köcher | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Tintenlöscher B-Spitze Keil | Produkttypbezeichnung: | 45x Tintenlöscher B-Spitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |