Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoS Dauerdisplay Tintenlöscher, 120 Stifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoS Dauerdisplay Tintenlöscher, 120 Stifte
PoS Dauerdisplay Tintenlöscher, 120 Stifte
PoS Dauerdisplay Tintenlöscher, 120 Stifte
Artikel-Nr.:
     C1015-185540
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185540
EAN/GTIN:
     4005401855408
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Tintenkiller
Display POS Tintenlöscher (je 40x F,B,M). Werkstoff: Kunststoff. sicherer Umsatz auf kleiner Fläche. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: je 40x Tintenlöscher F-/M- und B-Spitze. Farbe: Silber. Größe (B x T x H): 160 mm x 180 mm x 330 mmPackungsmenge: 120
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
sicherer Umsatz auf kleiner Fläche
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
120
Höhe:
330
Breite:
160
Farbe:
silber
Material des Displays:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
POS Display
Produkt-Typbezeichnung:
Tintenlöscher sortiert
Ausführung des Inhalts des Displays:
je 40x Tintenlöscher F-/M- und B-Spitze
Tiefe:
180
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
je 40x Tintenlöscher F-/M- und B-Spitze
Produkttypbezeichnung:
Tintenlöscher sortiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.