| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-185536 Herst.-Nr.: 185536 EAN/GTIN: 4005401855361 |
| |
|
| | |
| Köcher Tintenlöscher 45x M-Spitze. Werkstoff: Kunststoff. sicherer Umsatz auf kleiner Fläche. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Tintenlöscher M-Spitze Keil. Farbe: transparent. Größe (B x T x H): 80 mm x 80 mm x 175 mmPackungsmenge: 45 Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts des Displays: | Tintenlöscher M-Spitze Keil | Breite: | 80 | Farbe: | transparent | Höhe: | 175 | Tiefe: | 80 | Material des Displays: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | 45x Tintenlöscher M-Spitze | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 45 | Artikelbezeichnung: | Köcher | Beschreibung der Besonderheiten: | sicherer Umsatz auf kleiner Fläche | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Tintenlöscher M-Spitze Keil | Produkttypbezeichnung: | 45x Tintenlöscher M-Spitze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |