Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-182497
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182497
EAN/GTIN:
     9556089824972
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Blisterkarte Radierer SLEEVE mini, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, SLEEVE MINI, Farbe: schwarz. Größe (B x T x H): 24 mm, Länge: 54 mm x 10 mm. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Sleeve Mini | SLEEVE MINI
Länge:
54
Kombiradierer:
Nein
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Material der Schiebemanschette:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Qualitätstsradierer Sleeve besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich. | Der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich.
Farbe:
schwarz
Breite:
24
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer Sleeve mini
Herstellerprodukttyp:
Radierer
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Höhe:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Artikelbezeichnung:
Radierer SLEEVE mini
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.