Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer SLEEVE mini New Harmony


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer SLEEVE mini New Harmony
Radierer SLEEVE mini New Harmony
Radierer SLEEVE mini New Harmony
Radierer SLEEVE mini New Harmony
Artikel-Nr.:
     C1015-182477
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182477
EAN/GTIN:
     4005401824770
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer SLEEVE mini New Harmony, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, SLEEVE MINI, Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 24 mm, Länge: 54 mm x 10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.