Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer SLEEVE mini, Farbe: brombeer / blau sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer SLEEVE mini, Farbe: brombeer / blau sortiert
Radierer SLEEVE mini, Farbe: brombeer / blau sortiert
Radierer SLEEVE mini, Farbe: brombeer / blau sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-182411
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182411
EAN/GTIN:
     9556089824118
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer SLEEVE mini, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Kunststoff. Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften. Der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich.. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, SLEEVE MINI, Farbe: brombeer/blau. Größe (B x T x H): 24 mm, Länge: 54 mm x 10 mm
Weitere Informationen:
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Kombiradierer:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Sleeve Mini | SLEEVE MINI
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Qualitätstsradierer Sleeve besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich. | Der Qualitätstsradierer SLEEVE besitzt eine attraktive Schutzhülle gegen Verschmutzen. Ergonomische Form für angenehmes Radieren. PVC-freier Kunststoff. Für Blei- und Farbstifte. In drei Hüllenfarben erhältlich.
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
Kunststoff
Höhe:
10
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer Sleeve mini
Breite:
24
Produktverwendung:
Radierung von Blei- und Farbstiften
Farbe:
brombeer/blau
Länge:
54
Herstellerprodukttyp:
Radierer
Artikelbezeichnung:
Radierer SLEEVE mini
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maped
M511320
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.