Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oval Radierer, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oval Radierer, farbig sortiert
Oval Radierer, farbig sortiert
Oval Radierer, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-182330
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     182330
EAN/GTIN:
     9555684642394
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer oval PVC-free sortiert, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Graphitradierer. PVC-frei, ergonomische Form, attraktive Farbauswahl. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 60 mm, Länge: 30 mm x 10 mm. 24x im Aufsteller
Weitere Informationen:
Höhe:
10
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
PVC-frei, ergonomische Form, attraktive Farbauswahl
Länge:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sortiert
Produktverwendung:
Graphitradierer
Produkt-Typbezeichnung:
Oval
Kombiradierer:
Nein
Artikelbezeichnung:
Radierer
Breite:
60
Produkttypbezeichnung:
Oval
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.