Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasradierer Einsatz für 180300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasradierer Einsatz für 180300
Glasradierer Einsatz für 180300
Glasradierer Einsatz für 180300
Artikel-Nr.:
     C1015-180600
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     180600
EAN/GTIN:
     4005401806004
Suchbegriffe:
Ersatzfasereinsatz
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
Glasradierer
Glasradierer Einsatz für 180300. Produktverwendung: Einsatz für 30103. Ersatzeinsatz. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Transparentpapier. Ausführung Stift: Material des Stiftes: Kunststoff, Farbe des Stiftes: grün, Länge: 150 mm. Größe Glaspinsel (Ø x L): 5 mm x 130 mm. 10 Einsätze in Karton
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Glasradierer-Einsatz
Produkt-Typbezeichnung:
30103
nachfüllbar:
Nein
Produktverwendung:
Einsatz für 30103
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzeinsatz
Material des Stiftes:
Kunststoff
Farbe des Stiftes:
grün
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier, Transparentpapier
Länge:
150
Länge des Glaspinsels:
130
Durchmesser des Glaspinsels:
5
Produkttypbezeichnung:
30103
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
184401
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.